Golmar - Cadre saillie inox pour TSEC403E - TCC443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - argent
matériau - métal
largeur - 115 mm
hauteur - 181 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555162423
Réf. Sonepar
00418516242
Réf. Fournisseur
TCC443
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie
couleur:
argent
matériau:
métal
largeur:
115 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
64 mm
Les Atouts de l'article:
• Cadre saillie avec visière intégrée
• Inox