Golmar - Camera tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm, IP66 - HAHD4/24B2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898024516
Réf. Sonepar
00418802451
Réf. Fournisseur
HAHD4/24B2
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
242 mm
Caméra tube 1080p (2MP) • Varifocale 2.8-12mm • Capteur Sony EXMOR • Technologie (AHD, CVI, TVI, CVBS) • Eclairage nocturne par 4 Leds infrarouges, portée 40 mètres • IP66 • Compatible SOUL, SOUL ACCESS, groupe vidéo GEL632/G2P
Les Atouts de l'article:
Caméra tube 1080p IP66, (2MP) capteur Sony EXMOR,
- Technologie (AHD,CVI,TVI,CVBS)
- Varifocale 2.8-12mm
- Eclairage nocturne par 4 Leds infrarouges, portée 40 mètres
- Livrée avec bornier d'alimentation pour caméra
- Température de fonctionnement -10°C ~ +50°C
- Protection IP66
- Compatible avec kits vidéo SOUL/ SOUL ACCES et groupe vidéo collectif GEL632/G2P
Les Atouts de l'article:
Caméra tube 1080p IP66, (2MP) capteur Sony EXMOR,
- Technologie (AHD,CVI,TVI,CVBS)
- Varifocale 2.8-12mm
- Eclairage nocturne par 4 Leds infrarouges, portée 40 mètres
- Livrée avec bornier d'alimentation pour caméra
- Température de fonctionnement -10°C ~ +50°C
- Protection IP66
- Compatible avec kits vidéo SOUL/ SOUL ACCES et groupe vidéo collectif GEL632/G2P
NoticePDF