Golmar - Camera tube WIFI exterieure avec eclairage Infrarouge - Obj.3.6 mm, IP65 - HCIP002/G2C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - sans

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • mode de pose - mur

  • lieu d'utilisation - extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898023052

Réf. Sonepar

00418802305

Réf. Fournisseur

HCIP002/G2C

Réf. Commerciale

Golmar

power over Ethernet:

sans

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

128 Go

portée d'infrarouge max.:

20 m

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

champ de vue horizontal:

102...102 °

consommation d'énergie:

5.6 W

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension:

AC

hauteur:

65 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

190 mm

protocole:

TCP/IP

HCIP002/G2C Caméra tube WIFI 2.4 GHz extérieure • Objectif 3.6 mm (102°) • Détection de mouvement • Eclairage Infrarouge • Audio micro/HP • IP65 • Application G2CALL+ et kit SOUL WiFi (IOS >8.0-Android >5.0) • Alim.12Vcc-1.25A

Les Atouts de l'article:

Caméra WIFI 2.4 GHz extérieure avec éclairage Infrarouge IP 65
• Objectif 3.6 mm (102°)
• Application GCALL+ et kit SOUL WiFi (Compatible IOS >8.0 et Android >5.0)
• Emplacement carte SD pour mémoires vidéo (128Go max)
• Alimentation 12Vcc-1.25A

Les Atouts de la gamme:

Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.