Golmar - Camera WIFI interieure orientable avec eclairage Infrarouge - Obj.3.6 mm - HCIP004/G2C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Pan-Tilt-Zoom
mode de pose - autre
power over Ethernet - sans
lieu d'utilisation - intérieur
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kits résidentiels SOUL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898023069
Réf. Sonepar
00418802306
Réf. Fournisseur
HCIP004/G2C
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
Pan-Tilt-Zoom
mode de pose:
autre
power over Ethernet:
sans
lieu d'utilisation:
intérieur
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Oui
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels:
1080
capacité de la mémoire:
128 Go
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
5 m
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
champ de vue horizontal:
0...355 °
champ de vue vertical:
0...95 °
consommation d'énergie:
5.5 W
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension:
AC
hauteur:
113 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
81 mm
protocole:
TCP/IP
Les Atouts de l'article:
Caméra WIFI 2.4 GHz intérieure avec éclairage Infrarouge et audio
• Objectif 3.6 mm (102°)
• Orientable Hor : 0-355° Vert: 95°
• Détection de mouvement paramétrable (activation/jours/horaires)
• Application GCALL+ et kit SOUL WiFi (Compatible IOS >8.0 et Android >5.0)
• Emplacement carte SD pour mémoires vidéo (128Go max)
• Alimentation 5Vcc-1A
Les Atouts de la gamme:
Besoin d’un contrôle d’accès par badges, par clavier à codes, d'équiper plusieurs entrées ou encore de commander 2 portes, la gamme des kits SOUL permet de satisfaire la plupart des demandes en matière d’équipement de portier audio/vidéo résidentiels.Développé autour d’un bus 2 fils non polarisé haute performance et d’une application gratuite G2CALL+, pour les modèles connectés, les kits SOUL sont une réponse unique à une multitude de situations et une véritable innovation.Grandes longueurs, câbles de petite section, nécessité d’un écran tactile, écran discret, mémoire d'images/vidéos ou encore moniteur vidéo connecté WiFi de faible consommation ... font de la gamme SOUL une référence incontournable sur son marché.