Golmar - Carte de 30 activations anti-clone pour les centrales PROXIMAN - UAV0151/W4

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 86 mm

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555010229

Réf. Sonepar

00418501022

Réf. Fournisseur

UAV0151/W4

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

86 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

1 mm

Carte d'activation fonction anti-clone • 1 carte 30 activations • Compatible avec les centrales PROXIMAN

Les Atouts de l'article:

• Carte d'activation de la fonction anti-clone sur les centrales
de contrôle d'acces de la gamme FDI
• Carte contenant 30 activations

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.