Golmar - Carte de proximite 125 KHz au format ISO - TCART/ISO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - unité de contrôle
matériau - plastique
largeur - 54 mm
hauteur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555400341
Réf. Sonepar
00418540034
Réf. Fournisseur
TCART/ISO
Réf. Commerciale
Golmar
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
matériau:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
85 mm
Les Atouts de l'article:
• Fréquence 125 KHz
• Format carte ISO