Golmar - Carte de proximite noire MIFARE 13.56 MHz - TCA4/CART

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Carte de proximite noire MIFARE 13.56 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 54 mm

  • profondeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015071

Réf. Sonepar

00418501507

Réf. Fournisseur

TCA4/CART

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

85 mm

hauteur:

54 mm

profondeur:

1 mm

Carte de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (CA4)

Les Atouts de l'article:

• Carte de proximité noire fine 0,75 mm ISO MIFARE 13.56 MHz (CA4)
• Mémoire 1 Ko



Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.