Golmar - Carte d'extension 2 portes pour centrale HEXACOM THEXA C34-A - THEXA2P/C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
mode de pose - autre
modèle - unité de contrôle
largeur - 45 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555162201
Réf. Sonepar
00418516220
Réf. Fournisseur
THEXA2P/C
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
2
mode de pose:
autre
modèle:
unité de contrôle
largeur:
45 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
• Permet l'extension jusqu'à 4 portes de la centrale C24
• Avec nappe de connexion
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.