Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Golmar - Carte electronique clavier 999 codes avec touches metal series TSEC - UXEX6TM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 73 mm

  • hauteur - 103 mm

  • profondeur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415306108407

Réf. Sonepar

00418610840

Réf. Fournisseur

UXEX6TM

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

73 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

26 mm

Carte électronique de clavier à codes 999 codes • Touches en métal • Pour T SEC 100, T SEC 303, T SEC 403E • Platines Haut-Risque à clavier • Pour remplacement

Les Atouts de l'article:

• Electronique + touches pour clavier TSEC100, 300E et 400E