Golmar - Carte gestionnaire HEXACTWEB compatible controle d'acces HEXACT - THEXACG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 54 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555161846
Réf. Sonepar
00418516184
Réf. Fournisseur
THEXACG
Réf. Commerciale
Golmar
couleur:
blanc
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
1 mm
Pack administrateur HEXACTWEB comprenant • 1 carte gestionnaire • Compatible contrôle d'accès HEXACT
Les Atouts de l'article:
Carte gestionnaire pour HEXA-WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
Carte gestionnaire pour HEXA-WEB
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
NoticePDF