Golmar - Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN) - UAV0151/095V+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1000

  • procédé de lecture - support de données

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 10...30 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015712

Réf. Sonepar

00418501571

Réf. Fournisseur

UAV0151/095V+

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1000

procédé de lecture:

support de données

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

10...30 V

couleur:

gris

modèle:

unité de contrôle

largeur:

70 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

20 mm

Centrale de cont. d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT • 1 porte (1 relais NO/NF) • 1 lecteur format T25 (D:100 mètres) • Gestion autonome sur site 1000 badges • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

Centrale de contrôle d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT
• Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25
• Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
• Bornier de raccordement débrochable
• Gestion autonome : - Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
- Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge) - Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale





Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB. PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .fr
PROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEB PROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.