Golmar - Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK+/résidents 1 porte gérée BSOFTWEB - UAV0151/E02V+

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK+/résidents 1 porte gérée BSOFTWEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1500

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 10...30 V

  • couleur - autre

  • modèle - unité de contrôle

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015705

Réf. Sonepar

00418501570

Réf. Fournisseur

UAV0151/E02V+

Marque

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1500

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

10...30 V

couleur:

autre

modèle:

unité de contrôle

largeur:

70 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

20 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents PROXIMAN • 1 portes (1 relais NO/NF) • Gestion 5000 badges • Lecture/écriture gestion BSOFTWEB • Distance maxi tête 100 m • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents PROXIMAN
• Centrale avec tête de lecture format T25 (distance 100 mètres avec câble 9/10 ème blindé)
• Jusqu'à 200 services VIGIK®, 6 services pré-programmés • Jusqu'à 5 000 badges résidents de la série UAV0151/12 sur BSOFTWEB.fr et le kit de programmation UAV0151/W1
• Un badge peut ouvrir jusqu'à 128 portes du même site
• Bornier de raccordement et mémoire de sauvegarde débrochables • Alimentation 12 à 24 Vac ou 12 à 30 Vcc de type TAL2012R/2M ou GTF104
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV2056)


Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB. PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .fr
PROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEB PROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.