Golmar - Centrale de conciergerie video avec ecran 7'' tactile et combine (G2P) - GCEART7/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898025926

Réf. Sonepar

00418802592

Réf. Fournisseur

GCEART7/G2P

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

type d'interface:

LAN

largeur:

262 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

31 mm

Centrale de conciergerie vidéo ART7 mains libres tactile et combiné 7’’ • BUS G2P • Clavier d'appel virtuel • Exclusion d’appel paramétrable • Mémoire d’images et liste d'appels • Mémoire des évènements

Les Atouts de l'article:

• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Clavier d'appel virtuel
• Appel possible vers d'autres moniteurs ou d'autres centrales de conciergerie
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images et liste d'appels
• Commande d'ouverture directe de porte
• Notification d'alarmes d'un appartement
• Mémoire des évènements


Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.