Golmar - Centrale de conciergerie video avec ecran 7'' tactile et combine(PoE48V) (IPG+) - GCEART7/G+/48

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système bus

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8429898024608

Réf. Sonepar

00418802460

Réf. Fournisseur

GCEART7/G+/48

Réf. Commerciale

Golmar

technique d'installation:

système bus

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

type d'interface:

LAN

largeur:

262 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

31 mm

Centrale de conciergerie vidéo mains libres tactile et combiné 7’’ • Protocole TCP/IP GPLUS (RJ45) AlimPoE48V • Clavier virtuel • Mémoire évènements, images et liste d'appels • Messagerie • Notif. alarme • Tracking caméras ONVIF

Les Atouts de l'article:

• Façade en verre avec écran mains-libres LCD tactile de 7''
• Clavier d'appel virtuel
• Appel possible vers d'autres moniteurs ou d'autres centrales de conciergerie
• Réglage sur l’écran tactile de la couleur de fond et des tonalités des sonneries d'appel
• Exclusion d’appel paramétrable
• Mémoire d’images et liste d'appels
• Fonction tracking (caméras vidéoprotection IP)
• Commande d'ouverture directe de porte
• Service de messagerie par textes courts et messages audios
• Notification d'alarmes d'un appartement
• Mémoire des évènements
• Moniteur de caméras de vidéoprotection avec protocole ONVIF
• Connectique RJ45

Les Atouts de la gamme:

L’IP GPLUS est un système de grande capacité capable de transmettre des signaux audio/vidéo et datas au format numérique via le protocole TCPIP. Les dispositifs du système IPG+ communiquent entre eux via un réseau local conventionnel non spécifique sans entraver le bon fonctionnement d’autres dispositifs déjà présents sur le réseau. L’un des grands avantages du système est l'absence de serveur qui minimise le coût de mise en œuvre, augmente la fiabilité et simplifie la maintenance.Le Système IP GPLUS c’est : • Jusqu’à 19 platines de rue par bâtiment et Jusqu’à 19 platines principales• Jusqu’à 799 logements par bâtiment et jusqu’à 6 postes par logement• Jusqu’à 8 entrées alarme par logement• Jusqu’à 30 serveurs PABX par système et téléphonie VoIP• Jusqu’à 32 caméras de vidéoprotection IP au protocole ONVIF• Jusqu’à 9 centrales de conciergerie par bâtiment et 19 centrales généralesLe système GOLMAR IP GPLUS apporte une réponse appropriée à chaque situation de communication dans les établissements accueillant du public, dans l’industrie, le tertiaire ou encore lorsque des infrastructures réseaux existent déjà.