Golmar - Centrale de controle d'acces 2 portes HF 868 MHz avec bloc GSM (10ans) HEXACT - THEXAHF/GSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 500
type d'interface - GSM
tension de fonctionnement CC - 12...12 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555170336
Réf. Sonepar
00418517033
Réf. Fournisseur
THEXAHF/GSM
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
500
type d'interface:
GSM
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
largeur:
115 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
35 mm
Les Atouts de l'article:
• Gestion de 2 portes en HF (portail, porte de parking, barrière levante ...)
• Gestion de 500 badges de la série T HEXA TEL4 avec alerte technique et anti pass-back
• Bloc GSM avec carte SIM (forfait d'une durée de 10 ans)
• Alimentation 12 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.