Golmar - Centrale de controle d'acces CA4 2 portes avec alimentation - TCA4/2D

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Centrale de controle d'acces CA4 2 portes avec alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 252 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015088

Réf. Sonepar

00418501508

Réf. Fournisseur

TCA4/2D

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

350 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

252 mm

Centrale de contrôle d’accès 100% Serveur Web – 2 portes CA4-4D vous permet de contrôler et gérer le statut de vos portes et installations d’accès à tout moment et de n’importe quel endroit. • Livrée en boiîtier avec alimentation

Les Atouts de l'article:

Tout le système peut être facilement géré en utilisant une application en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis n’importe quel navigateur internet.
• 100% autonome.
• Aucun logiciel à installer ou à télécharger. Pas besoin de PC spécifique à l’installation.
• Connectez-vous depuis internet à votre centrale CA4-2D.
• Peut être utilisé avec tout type d’appareil : PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablette, IPad.
• Format web adaptatif, il s’adapte automatiquement au format de votre équipement.
• Centrale 4 portes/ 4 lecteurs
• Coffret métallique avec alimentation et espace batterie de secours
• 2 entrées lecteur en BUS RS485
• 1 entrée contact de porte et BP de sortie
• 2 sorties auxiliaire (activation alarme, indication de présence...)
• 2 500 fiches utilisateurs et 250 catégories
• 50 000 évènements
• BUS TCP-IP et RS-485


Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.