Golmar - Centrale de controle d'acces HEXACT VIGIK-residents 1 porte autonome PRO - THEXAC12/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 2000

  • procédé de lecture - support de données

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555013336

Réf. Sonepar

00418501333

Réf. Fournisseur

THEXAC12/A

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

2000

procédé de lecture:

support de données

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

couleur:

noir

modèle:

unité de contrôle

largeur:

75 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

59 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents • 1 porte (1 relais NO/NF) • Autonome PRO • Mémoire de sauvegarde • Tête extra plate • Alim. 12 Vcc

Les Atouts de l'article:

Centrale de contrôle d'accès et VIGIK mono-porte - Autonome (PRO)
- Livrée avec tête de lecture extra-plate

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.