Golmar - Centrale de controle d'acces PROXIMAN VIGIK-residents 2 portes geree BSOFTWEB - UAV0151/E05

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 5000

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - gris

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162690

Réf. Sonepar

00418516269

Réf. Fournisseur

UAV0151/E05

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

5000

procédé de lecture:

support de données

couleur:

gris

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...12 V

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

modèle:

unité de contrôle

largeur:

180 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

54 mm

Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents PROXIMAN • 2 portes (2 relais NO/NF) • Gestion 5000 badges/tel. HF • Lecture/écriture BSOFTWEB • Mém. de sauvegarde • Afficheur et lecteur carte Vigik en façade • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

• Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion en lecture/écriture
• Mémoire de 30 000 événements
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 5 000 badges de la série U AV 0151/12 et des télécommandes U AV 0151/015
• Jusqu'à 200 services VIGIK®
• Gestion de l'anti-passback et des accès libres avec horaires sur porte
• Affichage de messages personnalisés sur l'afficheur de la platine de rue
• Montage par fixation du boîtier sur rail DIN
• Alimentation 12 Vcc/Vca
• Le système nécessite un kit de démarrage B-SoftWEB U AV0151/W1

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.