Golmar - Centrale de controle d'acces PROXIMAN VIGIK-residents 2 portes geree BSOFTWEB - UAV0151/E06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 4
nombre max. de personnes - 5000
procédé de lecture - support de données
couleur - gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555162706
Réf. Sonepar
00418516270
Réf. Fournisseur
UAV0151/E06
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
4
nombre max. de personnes:
5000
procédé de lecture:
support de données
couleur:
gris
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
modèle:
unité de contrôle
largeur:
180 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
54 mm
Les Atouts de l'article:
• Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion en lecture/écriture
• Mémoire de 30 000 événements
• Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
• Gestion de 5 000 badges de la série U AV 0151/12 et des télécommandes U AV 0151/015
• Jusqu'à 200 services VIGIK®
• Gestion de l'anti-passback et des accès libres avec horaires sur porte
• Affichage de messages personnalisés sur l'afficheur de la platine de rue
• Montage par fixation du boîtier sur rail DIN
• Alimentation 12 Vcc/Vca
• Le système nécessite un kit de démarrage B-SoftWEB U AV0151/W1
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.