Golmar - Centrale HF 868 MHz PROXILIGHT residents 1 porte HF-PROX et 1 porte HF - UAV0151/095HF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 5000
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V
couleur - blanc
modèle - unité de contrôle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555180588
Réf. Sonepar
00418518058
Réf. Fournisseur
UAV0151/095HF
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
5000
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
largeur:
70 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
• Centrale 2 relais : relais 1 gérant la proximité et la HF, le relais 2 gérant de la HF uniquement
• Deux modes de gestion : autonome et avancé via PROXILIGHT2.2fr
• Alimentation 12 à 24 Vcc/Vca
• Bornier de raccordement débrochable
• Jusqu'à 1 500 télécommandes 4 canaux U AV 0151/015 avec la télécommande maître (10 télécommandes maîtres maxi) en gestion autonome
• Suppression des télécommandes par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir la télécommande et une tête de lecture non fournie avec la centrale)
• Possibilité de suppression de toutes les télécommandes (résidents ou maître) par le dip-switch de la centrale
• Jusqu'à 5 000 télécommandes sur le site PROXILIGHT2.fr avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11P raccordé au PC
• Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT 2.fr
• Gestion de l'anti-PASS BACK
• Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV1056)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.