Golmar - Centrale IP EWSI de controle d acces 2 portes avec TPC-IP native - TEWSI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415306107776
Réf. Sonepar
00418610777
Réf. Fournisseur
TEWSI
Réf. Commerciale
Golmar
largeur:
85 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
151 mm
Centrale IP EWSI de contrôle d’accès 2 portes avec TPC/IP native • Jusqu’à 15.000 utilisateurs • Jusqu’à 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système
Les Atouts de l'article:
• Contrôleurs IP EWSI
• Unité de contrôle d’accès 2 portes avec TPC/IP native
• Contrôleur réseau 2 portes avec contacts de porte
• Sorties bouton poussoir
• Entrée/sortie libre
• Jusqu’à 15.000 utilisateurs
• Jusqu’à 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système
• TCP/IP intégrée
• Interface Wiegand programmable (26à 128 bit)
• Anti-passback, Anti-passback avec horaire, fonction SAS
• Alarme incendie, impression automatique de rapport d’évacuation
Les Atouts de l'article:
• Contrôleurs IP EWSI
• Unité de contrôle d’accès 2 portes avec TPC/IP native
• Contrôleur réseau 2 portes avec contacts de porte
• Sorties bouton poussoir
• Entrée/sortie libre
• Jusqu’à 15.000 utilisateurs
• Jusqu’à 30.000 évènements par contrôleur, illimité par système
• TCP/IP intégrée
• Interface Wiegand programmable (26à 128 bit)
• Anti-passback, Anti-passback avec horaire, fonction SAS
• Alarme incendie, impression automatique de rapport d’évacuation