Golmar - Centrale VIGIK-residents geree 4 portes (Autonome) (PROXIMAN) - UAV0151/006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 4
mode de pose - rail DIN
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
tension de fonctionnement CC - 12...12 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK - PROXIMAN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8023874014708
Réf. Sonepar
00418401470
Réf. Fournisseur
UAV0151/006
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
4
mode de pose:
rail DIN
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
couleur:
blanc
modèle:
unité de contrôle
largeur:
130 mm
hauteur:
65 mm
profondeur:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Centrale de contrôle d'accès VIGIK®/résidents autonome 4 portes (PROXIMAN)
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.