Golmar - Clavier 50 codes encastre, 1 relais. ALU avec touches metal + THEXALT2 - TSEC701/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 50
mode de pose - encastré
procédé de lecture - code
sortie de signaux - signal lumineux
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013701
Réf. Sonepar
00418501370
Réf. Fournisseur
TSEC701/E
Marque
Golmar
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
50
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
code
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
gris
matériau:
métal
Les Atouts de l'article:
• Facade en aluminium de faible épaisseur
• Alimentation 12/24 Vcc/Vac
• 1 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
• 50 codes de 4 à 8 termes
• Centrale THEXALT2 incluse
• Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
• Bouton porte pour raccordement d’une horloge externe (non incluse)
• Buzzer signal sonore et led



