Golmar - Clavier a 999 codes encastre, 2 relais. ALU avec touches metal + T25 dore - TSEC303E/CH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 2
nombre max. de personnes - 999
mode de pose - encastré
procédé de lecture - code
sortie de signaux - signal lumineux
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010816
Réf. Sonepar
00418501081
Réf. Fournisseur
TSEC303E/CH
Réf. Commerciale
Golmar
nombre max. de portes:
2
nombre max. de personnes:
999
mode de pose:
encastré
procédé de lecture:
code
sortie de signaux:
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...24 V
tension de fonctionnement CC:
12...24 V
température de fonctionnement:
-20...50 °C
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
autre
matériau:
métal
largeur:
110 mm
hauteur:
178 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
• Clavier codé autonome
• 99 codes
• 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
• Façade en aluminium anodisé OR anti-vandales d’épaisseur 4 mm
• Réservation T25 pour canon PTT ou lecteur VIGIK®
• Obturateur fourni monté
• Bouton PORTE en inox
• Touches métalliques rétroéclairées affleurantes étanches
• Vis anti-vandales de type inviolables
• Alimentation 12-24 Vca/Vcc