Golmar - Clavier a 999 codes saillie, 2 relais. ABS avec touches en plastique - TSEC050

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 999

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163864

Réf. Sonepar

00418516386

Réf. Fournisseur

TSEC050

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

999

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

45 mm

Clavier 999 codes autonome pose en saillie • 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable) • Boîtier en ABS blanc • Touches plastiques rétro-éclairées • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

• Claviers codés autonome, 999 codes
• 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable)
• Boîtier en ABS blanc moulé
• Touches plastiques rétroéclairées
• Pose en saillie
• Contact anti-arrachement
• Alimentation 12-24 Vca/Vcc