Golmar - Clavier a 999 codes saillie, 2 relais. INOX avec touches metal - TSEC100/I

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 999

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010571

Réf. Sonepar

00418501057

Réf. Fournisseur

TSEC100/I

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

999

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

indice de protection (IP):

IP65

matériau:

métal

largeur:

92 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

47 mm

Clavier 999 codes autonome pose en saillie • 2 relais NO/NF paramétrables (impulsionnel/bistable) • Boîtier en INOX • Touches métalliques rétro-éclairées • Alim. 12-24 Vcc/Vca

Les Atouts de l'article:

. Clavier codé autonome, 999 codes
. 2 relais NO/NF paramétrable (impulsionnel/ bistable)
. Boîtier en INOX AISI 304 pour applications en environnement difficile
. IP65
. Résistance à l'humidité (0 à 95% sans condensation)
. Touches métalliques rétro-éclairées
. 2 leds de signalisation libres de tension (rouge/verte) et signal sonore
. Pose en saillie
. Contact anti-arrachement
. Alimentation 12-24 Vca/Vcc