Golmar - Clavier a codes saillie IP65 avec sortie RS-485. Inox avec touches metal - TCA4/SECI485

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015026

Réf. Sonepar

00418501502

Réf. Fournisseur

TCA4/SECI485

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

92 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

47 mm

Clavier rétroéclairé conçu pour être installé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur IP65. Il est doté d’un bus RS-485 pour la connection aux centrales CA4

Les Atouts de l'article:

. Clavier codé avec montage en saillie
. Boîtier en INOX AISI 304 pour application en environnement difficile
. Contact anti-arrachement
. Protection IP65
. Touches métalliques rétro-éclairées
. Sortie BUS RS-485
. Alimentation: 9-14 V DC
. Distance maximale clavier-centrale CA4 : 80 mètres
. Consommation: Au repos: 5 mA / Max: 30 mA

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.