Golmar - Cle a application noire en ABS 125 KHz anciennes centrales PROXIMAN - TCLENUM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 20 mm
hauteur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555160245
Réf. Sonepar
00418516024
Réf. Fournisseur
TCLENUM
Réf. Commerciale
Golmar
couleur:
noir
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
20 mm
hauteur:
6 mm
profondeur:
60 mm
Clé à application • Anciennes centrales avec lecteur à application • En ABS de couleur noire • Fréquence 125 KHz • Numéro gravé
Les Atouts de l'article:
Clé application
Les Atouts de l'article:
Clé application