Golmar - Colonne NEXA inox pour 3 modules sur 1 colonne, finition INOX - GNX8031/E

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 1415 mm

  • largeur - 250.5 mm

  • profondeur - 245 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025056

Réf. Sonepar

00418802505

Réf. Fournisseur

GNX8031/E

Marque

Golmar

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

1415 mm

largeur:

250.5 mm

profondeur:

245 mm

Colonne inox pour platine NEXA inox • Inox passivé 316 L • Pévu pour 3 modules verticaux • Accessible par l'arrière (fond démontable) • Hauteur 1 415 mm

Les Atouts de l'article:

Colonne en INOX passivé pour platine NEXA INOX
• Inox passivé 316 L
• Prévue pour 3 modules NEXA INOX
• Accessible par l'arrière (fond démontable)
• Hauteur colonne : 1 415 mm
• Dimensions socle (H x L x P) : 5 x 250.5 x 245 mm
• Dimensions colonne (H x L x P) : 1 410 x 160.5 x 147 mm

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.