Golmar - Contact a cle PTT-EDF en acier chrome, rotation 6 - UT25C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555161075
Réf. Sonepar
00418516107
Réf. Fournisseur
UT25C
Marque
Golmar
largeur:
30 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
40 mm
Contact à clé PTT-EDF • En acier chromé • Rotation 6°
Les Atouts de l'article:
• Contact NO
• Rotation 6°
• Fonctionne avec les passes PTT T25
• Livré avec 2 clés spécifiques (qui ne sont pas des passes T25) et dédiées à ce n°de canon
Les Atouts de l'article:
• Contact NO
• Rotation 6°
• Fonctionne avec les passes PTT T25
• Livré avec 2 clés spécifiques (qui ne sont pas des passes T25) et dédiées à ce n°de canon



