Golmar - Contact poussoir double pour platine monobloc serie UHR - URC71C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 23 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555105031
Réf. Sonepar
00418510503
Réf. Fournisseur
URC71C
Réf. Commerciale
Golmar
hauteur:
30 mm
largeur:
23 mm
profondeur:
60 mm
Contact poussoir double • Pour platine monobloc UHR
Les Atouts de l'article:
• Contact poussoir double
Les Atouts de l'article:
• Contact poussoir double