Golmar - Convertisseur HEXACT RS485-232 PC-cent. THEXA C34-A, THEXA C14-A et THEXA C14HF - THEXACVRT/C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555162850

Réf. Sonepar

00418516285

Réf. Fournisseur

THEXACVRT/C

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

42 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

21 mm

Convertisseur RS485/232 HEXACT • Connection directe PC/centrales T HEXA C34/A, T HEXA C14/A et T HEXA C14/HF • Permet la mise à jour des centrales

Les Atouts de l'article:

• Permet la connection directe d'un PC sur les centrale THEXAC34 et THEXAC14/THEXAC14HF
• Permet la mise à jour des centrales

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.