Golmar - Coupleur de platines de rue (4 maxi), rail DIN 4 modules (G2P) - GDPM/G2P

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898020068

Réf. Sonepar

00418802006

Réf. Fournisseur

GDPM/G2P

Marque

Golmar

largeur:

75 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

45 mm

Coupleur de platines de rue BUS G2P • Permet le raccordement jusqu’à 4 platines de rue • Bornier débrochable • Boîtier Rail DIN 4 modules

Les Atouts de l'article:

• Coupleur de platines G2P
• Permet de raccorder jusqu'à 4 platines au maximum
• Montage sur RAIL DIN (4 modules)


Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.