Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Golmar - CS KEY et CS LICENSE Logiciel compatible: PROS CS - TCSKEY

EVICOM
CopieCopie
Golmar - CS KEY et CS LICENSE Logiciel compatible: PROS CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 10 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415306100616

Réf. Sonepar

00418610061

Réf. Fournisseur

TCSKEY

Marque

Golmar

largeur:

50 mm

hauteur:

10 mm

profondeur:

15 mm

CS KEY et CS LICENSE Licence pour accéder au PROS CS Logiciel compatible: PROS CS Compatible avec: Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Windows 10 et 11

Les Atouts de l'article:

CS KEY et CS LICENSE
Licence pour accéder au PROS CS
Licence pour les nouvelles versions du PROS CS commençant par 5.0. permettant l’accès à toutes les fonctions du PROS CS.

La clé USB, CS KEY, peut être connectée facilement au PC serveur du PROS CS pour déverrouiller toutes les caractéristiques du système, comme l’accès à créer des scénarios, l’usage de la gestion ascenseur, la gestion des temps de présences, etc. (plus d’informations sur la page du logiciel PROS CS).



La CS LICENSE vous permet de profiter de la License PROS CS complète lorsque vous n’avez pas de port USB à votre PC ou lorsque vous utilisez un serveur virtuel.