Golmar - Cuve d'encastrement ajustable en acier zingue pour platine digitale SIXTY5 - GCE6502/FR

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 371 mm

  • largeur - 132 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898025995

Réf. Sonepar

00418802599

Réf. Fournisseur

GCE6502/FR

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

acier

couleur:

anthracite

hauteur:

371 mm

largeur:

132 mm

profondeur:

62 mm

Cuve d'encastrement ajustable pour platine digitale SIXTY5 • Compatible avec les paltines G 6502/G2P/FR • Comporte un système d'ajustement à la maconnerie • Boitier en acier peint

Les Atouts de l'article:

Cuve d'encastrement ajustable pour platine digitale SIXTY5
• Compatible avec les paltines G 6502/G2P/FR
• Comporte un système d'ajustement à la maconnerie
• Boitier en acier peint

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.