Golmar - Cuve d'encastrement ajustable en acier zingué pour platine digitale SIXTY5 Touch - GCE6502SE

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Cuve d'encastrement ajustable en acier zingué pour platine digitale SIXTY5 Touch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur d'encastrement - 308 mm

  • largeur d'encastrement - 132 mm

  • profondeur d'encastrement - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898028088

Réf. Sonepar

00418802808

Réf. Fournisseur

GCE6502SE

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur d'encastrement:

308 mm

largeur d'encastrement:

132 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

Cuve d'encastrement ajustable pour platine digitale SIXTY5 Touch • Compatible avec les paltines G 6507/G2P • Comporte un système d'ajustement à la maconnerie • Boitier en acier peint

Les Atouts de l'article:

Cuve d'encastrement ajustable pour platine digitale SIXTY5 Touch
• Compatible avec les paltines G 6507/G2P
• Comporte un système d'ajustement à la maconnerie
• Boitier en acier peint

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.