Golmar - Declencheur manuel vert saillie pour issue de secours, boitier ABS - TGM/PEVEM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • couleur - vert

  • modèle - unité de contrôle

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 102 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898019284

Réf. Sonepar

00418801928

Réf. Fournisseur

TGM/PEVEM

Réf. Commerciale

Golmar

nombre max. de portes:

1

couleur:

vert

modèle:

unité de contrôle

largeur:

100 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

48 mm

Déclencheur manuel vert pour issue de secours • 2 contacts NO et 2 contacts NF • Membrane déformable • Norme EN 54-11 • Boitier ABS 102x100x48 mm • Avec clé de réarmement

Les Atouts de l'article:

• Déclencheur manuel vert pour issue de secours
• Membrane déformable
• • 2 contacts NO et 2 contacts NF
• Conforme à la norme EN 54-11

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien