Golmar - Decodeur EuroBus a integrer dans les combine UAV1407-004 (€-BUS) - UAV1407/102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 25 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874016375
Réf. Sonepar
00418401637
Réf. Fournisseur
UAV1407/102
Marque
Golmar
largeur:
30 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
75 mm
Décodeur EuroBus a intégrer dans les combiné UAV1407/004 • Technologie EURO BUS (BUS 2 fils) • Avec DIP de configuration
Les Atouts de l'article:
Décodeur EuroBus a intégrer dans les combiné UAV1407/004 (€-BUS)
Les Atouts de l'article:
Décodeur EuroBus a intégrer dans les combiné UAV1407/004 (€-BUS)



