Golmar - Decodeur universel 10 sorties alimente pour systeme audio-video (BUS GB2) HEXACT - THEXADEC/10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commuter
technique d'installation - système bus
mode de pose - saillie
largeur - 115 mm
hauteur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIGIK- HEXACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660555500768
Réf. Sonepar
00418550076
Réf. Fournisseur
THEXADEC/10
Réf. Commerciale
Golmar
fonction:
commuter
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
saillie
largeur:
115 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
35 mm
Décodeur universel 10 sorties • Alimentation permanente • Pour système HEXACT • Installation audio/vidéo BUS GB2 • Compatible avec platines GTO62 HEG
Les Atouts de l'article:
• 10 sorties
• Alimentation permanente permettant le fonctionnement de l'appel palier, de l'exclusion d'appel, des réglages de sonnerie, de volume et de luminosité ainsi que de l'ouverture automatique
• Une alimentation pour 3 décodeurs
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• 10 sorties
• Alimentation permanente permettant le fonctionnement de l'appel palier, de l'exclusion d'appel, des réglages de sonnerie, de volume et de luminosité ainsi que de l'ouverture automatique
• Une alimentation pour 3 décodeurs
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
NoticePDF