Golmar - Encodeur USB multi-technologies pour enregistrement des badges - TCA4/PROG

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Encodeur USB multi-technologies pour enregistrement des badges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 118 mm

  • profondeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555015019

Réf. Sonepar

00418501501

Réf. Fournisseur

TCA4/PROG

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

67 mm

hauteur:

118 mm

profondeur:

17 mm

Encodeur de badges multi-technologies CA4 • Lecture des badges RFID EM 125 KHz • Lecture des badges MIFARE 13.56 MHz et des badges compatibles HID et AWID • LED de confirmation d'enregistrement • Connectique USB

Les Atouts de l'article:

Le TCA4/PROG est un encodeur USB facilitant l’enregistrement des badges avec la gamme OFFLINE ou CA4

Les Atouts de la gamme:

Le système de contrôle d’accès WS4 est conçu pour gérer jusqu’à 20 portes avec des lecteurs de technologie MIFARE.Le système est capable de gérer 2500 utilisateurs.Il est la solution idéale pour réaliser des équipements tertiaires de petites et moyennes dimensions. L’architecture IP, totalement modulable, permet une gestion depuis n’importe où, via une connexion internet.