Golmar - Encodeur USB multi-technologies pour enregistrement des badges - TCA4/PROG/X

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Encodeur USB multi-technologies pour enregistrement des badges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 118 mm

  • profondeur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555016078

Réf. Sonepar

00418501607

Réf. Fournisseur

TCA4/PROG/X

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

67 mm

hauteur:

118 mm

profondeur:

17 mm

Encodeur de badges multi-technologies CA4 Xsecure • Lecture des badges RFID EM 125 KHz • Lecture des badges MIFARE 13.56 MHz et des badges compatibles HID et AWID • LED de confirmation d'enregistrement • Connectique USB

Les Atouts de l'article:

Le TCA4/PROG/X est un encodeur USB Xsecure facilitant l’enregistrement des badges avec la gamme OFFLINE ou CA4 avec émulation de clavier (Windows, MAC, Linux).
• Lecture des badges RFID EM 125 KHz • Lecture des badges MIFARE 13.56 MHz et des badges compatibles HID et AWID
• LED de confirmation d'enregistrement
• Connectique USB