Golmar - Etrier de fixation mural en acier pour moniteurs ART7H, ART7LITE et ART7W G2P - GRC/ART7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Système BUS G2P
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8429898022062
Réf. Sonepar
00418802206
Réf. Fournisseur
GRC/ART7
Réf. Commerciale
Golmar
avec vidéo:
Oui
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
mains libres:
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
4 pouces
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
ouvre-porte automatique:
Oui
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
largeur:
143 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
11 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Etrier de fixation mural pour moniteurs vidéo G2P 7 pouces
• En acier thermolaqué
• Compatible avec les moniteurs de la gamme G2P : G ART7H, G ART/7LITE et G ART7W/G2P
Les Atouts de la gamme:
Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.