Golmar - Etrier pour moniteur T-LINE UAV1423-001 et UAV1423-002 - UAV1423/010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
largeur - 192 mm
hauteur - 205 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8023874014616
Réf. Sonepar
00418401461
Réf. Fournisseur
UAV1423/010
Marque
Golmar
technique d'installation:
système multifilaire
largeur:
192 mm
hauteur:
205 mm
profondeur:
20 mm
Etrier pour moniteur vidéo T-LINE ? UAV1423-001 et UAV1423-002 ? Technologie vidéo analogique 4+n
NoticePDF



