Golmar - Facade en inox ep 1.5 mm avec percage anti-rotation au diametre T25 (85x85 mm) - TFACVGK

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011738

Réf. Sonepar

00418501173

Réf. Fournisseur

TFACVGK

Réf. Commerciale

Golmar

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

1.5 mm

Façade en inox seule avec perçage anti rotation au format T25 • Epaisseur 1.5 mm • Pour centrales mono-porte, têtes de lecture VGK, canon à clé • Livrée avec vis de fixation pot diam. 67 entraxe 60 mm • Dimensions 85 x 85 mm

Les Atouts de l'article:

Façade en inox (1.5 mm) pour canon VIGIK
- Montage sur pot de diamètre 67 mm en perçage avec entraxe de 60 mm pour les vis de fixation
- Livrée avec les vis de fixation
- Dimmensions 85 x85 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien