Golmar - Facade en inox ep 1.5 mm pour BP de sortie gravee PORTE + braille (85x85 mm) - TFAC07/B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - argent
matériau - métal
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555164021
Réf. Sonepar
00418516402
Réf. Fournisseur
TFAC07/B
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
matériau:
métal
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
1.5 mm
Façade en inox seule pour bouton de sortie NO/NF • Epaisseur 1.5 mm • Pour bouton de diamètre 19 mm • Gravée porte en lettres et en braille • Livrée avec vis de fixation pot diam. 67 entraxe 60 mm • Dimensions 85 x 85 mm
Les Atouts de l'article:
Façade en inox pour bouton-poussoir de sortie NO/NF
• Epaisseur 1,5 mm
• Dimensions 85 x 85 mm
• Gravée PORTE en lettres et en braille
• Montage sur pot électrique diamètre 67 en perçage avec entraxe de 60 mm pour les vis de fixation
• Boîtier de mise en saillie TAPT07/A
• Livrée avec les vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien
Les Atouts de l'article:
Façade en inox pour bouton-poussoir de sortie NO/NF
• Epaisseur 1,5 mm
• Dimensions 85 x 85 mm
• Gravée PORTE en lettres et en braille
• Montage sur pot électrique diamètre 67 en perçage avec entraxe de 60 mm pour les vis de fixation
• Boîtier de mise en saillie TAPT07/A
• Livrée avec les vis de fixation
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien