Golmar - Facade porte-etiquette extraction par l'avant platine monobloc serie UHR, GTV - URC39

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 10 mm

  • largeur - 15 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104935

Réf. Sonepar

00418510493

Réf. Fournisseur

URC39

Réf. Commerciale

Golmar

hauteur:

10 mm

largeur:

15 mm

profondeur:

45 mm

Façade porte-étiquette • Extraction par l'avant • Pour platine monobloc UHR, GTV

Les Atouts de l'article:

• Façade porte-étiquette