Golmar - Fixation pour micro-HP pour platine monobloc serie UHR - URC114C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 30 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555104775

Réf. Sonepar

00418510477

Réf. Fournisseur

URC114C

Marque

Golmar

hauteur:

25 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

8 mm

Fixation pour micro-HP • Pour platine monobloc UHR

Les Atouts de l'article:

• Fixation pour micro-HP