Golmar - Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en ABS - TFLEX40/ABS

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - argent

  • matériau - métal

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555014326

Réf. Sonepar

00418501432

Réf. Fournisseur

TFLEX40/ABS

Réf. Commerciale

Golmar

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

argent

matériau:

métal

largeur:

40 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

430 mm

Flexible de liaison en inox • Longuer 40 cm • Embouts en ABS • Diamètre flexible interne 10 mm • Montage des embouts en applique

Les Atouts de l'article:

Flexible de liaison en inox
• Longuer 40 cm
• Embouts en ABS
• Diamètre flexible interne 10 mm
• Montage des embouts en applique

Les Atouts de la gamme:

La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien