Golmar - Flexible en inox de longueur 40 cm avec embouts en metal - TFLEX40/M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie/encastré
couleur - argent
matériau - métal
largeur - 40 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014319
Réf. Sonepar
00418501431
Réf. Fournisseur
TFLEX40/M
Réf. Commerciale
Golmar
mode de pose:
saillie/encastré
couleur:
argent
matériau:
métal
largeur:
40 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
450 mm
Les Atouts de l'article:
Flexible en inox de 40 cm
• Embouts métallique (zamac)
• Diamètre flexible interne : 10 mm
• Montage des embouts en applique
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien