Golmar - Gache a larder a rupture 12 Vcc (Tetiere alu courte) - TCV34DC/EP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8429898016375
Réf. Sonepar
00418801637
Réf. Fournisseur
TCV34DC/EP
Réf. Commerciale
Golmar
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
composition:
complet
type de courant:
DC
Les Atouts de l'article:
• Têtière courte
• Empênage réglable
• Rupture de courant
• Tension 12Vcc (300mA)
Les Atouts de la gamme:
La gamme des produits de fermeture FERMEO propose l’essentiel des solutions à la réalisation des systèmes de contrôle d’accès. Ces produits sont le complément indispensable pour la mise en œuvre de solutions complètes d’installations de portier audio/vidéo.• Boutons poussoirs • Bandeaux, poignée, ventouses et serrures • Poignée mono-ventouse, bandeau 2 ventouses• Gâches électriques à larder ou en saillie• Alimentations modulaires, secourue et accessoires• Consommables pour la pose et l’entretien